Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-365926-YY Herst.-Nr.: 200185640 EAN/GTIN: 4026212326840 |
| |
|
| | |
| META CLIP Schilderregal GF, HxBxT 2.000 x 1.000 x 400 mm, verzinkt, komplett mit 3 Ebenen Das META CLIP Schilderregal Grundfeld eignet sich dank seiner Stufenholme ideal zur Lagerung von Verkehrsschildern. Per separat erhältlichen Anbauregalen lässt es sich beidseitig beliebig erweitern und somit ganz Ihren individuellen Bedürfnissen und Platzverhältnissen anpassen. Grundregal mit Stufenholmen zur Lagerung von Schildern Beidseitig erweiterbar mit Anbaufeldern Sichere Lagerung von Verkehrsschildern (bis 750 mm Durchmesser) Ummantelung der Fachteilerstäbe vermeidet Beschädigungen Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 400 mm Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Weitere Informationen: | | Montage: | Steckmontage | Nennbreite: | 1000 mm | Nennhöhe: | 2000 mm | Nenntiefe: | 400 mm | Zugriffsmöglichkeiten: | doppelseitig | HEIGHT GRO: | 2000.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 400.00 mm | WEIGHT GRO: | 34.490000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 255,35* | € 314,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 256,71* | € 314,44* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,65* | € 320,32* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 261,55* | € 320,47* | | | | Lager 4445 | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,14* | € 324,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|