Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 4 Fachteilerstäbe Trgf.100 kg verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1463152
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200185640
EAN/GTIN:
     4026212326840
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
vorgefertigte Rahmen · Oberfläche verzinkt · erhältlich als Grund und Anbauregal · 3 Stufenholmebenen · Holme im 25 mm - Raster höhenverstellbar · je 4 Fachteilerstäbe (vorne und hinten) mit Schaumgummi-Ummantelung · Tragfähigkeit 100 kg pro Ebene · sichere Lagerung von Verkehrsschildern bis zu einem Durchmesser von 750 mm Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
4 Fachteilerstäbe
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Schilderregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, Schilderregale, Steckregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 255,38*
€ 312,79*
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 257,68*
€ 312,82*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,77*
€ 318,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,39*
€ 318,81*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 323,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,77*
€ 346,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.