Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-366795-YY Herst.-Nr.: R35003040 EAN/GTIN: 4060833015721 |
| |
|
| | |
| GEDORE red Bit-Satz 10mm TX+XZN+6kt 40tlg R35003040 Bits in verstärkter Ausführung, 10 mm, Handbetätigt, Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 10, Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 1/2" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm, Bitadapter Innen-4-kant-Antrieb 3/8" auf Innen-6-kant-Aufnahme 10mm, Im stabilem Kunststoffkoffer Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 195.00 mm | DEPTH GRO: | 335.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.740000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,08* | € 33,79* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 33,96* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,88* | € 35,56* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 28,98* | € 35,72* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,97* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|