Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369162-YY Herst.-Nr.: 20 F-8 EAN/GTIN: 4010883886697 |
| |
|
| | |
| GEDORE Fäustel 20 F-8 Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475, Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 180.00 mm | DEPTH GRO: | 920.00 mm | WEIGHT GRO: | 9.100000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,46* | € 155,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,43* | € 155,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,09* | € 155,40* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 127,37* | € 157,22* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,86* | € 190,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|