Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-369192-YY Herst.-Nr.: 248 ST-30 EAN/GTIN: 4010883882897 |
| |
|
| | |
| GEDORE Rückschlagfreier Schonhammer 248 ST-30 Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 120.00 mm | WIDTH GRO: | 125.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | .600000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 23,68* | € 30,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,58* | € 30,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 23,48* | € 30,97* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,17* | € 31,64* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,62* | € 40,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|