Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Fugenmeißel 103-80 369369-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-369369-YY
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     103-80
EAN/GTIN:
     4010883872362
Suchbegriffe:
Hand-Fugenmeißel
Körner
körner
GEDORE Fugenmeißel 103-80 Mit breitem Blatt zum Stemmen von Wandfugen, Putz, Fliesen, usw., Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
.558000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Flachmeißel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 11,42*
€ 15,25*
3 Tage
257
5
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,47*
3 Tage
257
5
€ 5,45*
ab € 12,02*
€ 15,60*
1
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 16,21*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 15,12*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8658500
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.