Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 108 UNI Handschutzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-8658500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8658500
EAN/GTIN:
     4010883865852
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
meißelhandschutz habero

Produktbeschreibung:

Aus PVC
Durch eine vergrößerte und doppelte Schutzplatte höchste Sicherheit für die Hand bei Fehlschlägen
Ergonomische Gestaltung
Vermeidet Handverletzungen
Kein Wegrollen durch Ellipsenform
Prellschläge übertragen sich nicht in die Hand
Keine Ermüdung der Hand - griffig und sicher
Für alle Meißel ab 250 mm Länge geeignet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für 8-kant Meißel:
14, 16, 18, 20
für ovale Meißel:
20x12, 23x13, 26x13, 26x7
Gesamtbreite:
85 mm
Gesamthöhe:
85 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Netto-Gewicht:
0,182 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für alle Meißel ab 250 mm Länge geeignet
Weitere Suchbegriffe: meißelhandschutz, Schlagschutz für Handmeißel, Handschutz, Schalschutz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rennsteig
3101751
ab € 4,02*
Sonstiges
Rennsteig
3202001
ab € 4,79*
Sonstiges
Rennsteig
3402001
ab € 3,78*
Sonstiges
Rennsteig
3402501
ab € 4,72*
Sonstiges
Rennsteig
3403001
ab € 6,64*
Sonstiges
Rennsteig
3403501
ab € 7,40*
Sonstiges
Rennsteig
3404001
ab € 7,75*
Sonstiges
Rennsteig
3405001
ab € 9,38*
Sonstiges
Rennsteig
3822401
ab € 6,15*
Sonstiges
Rennsteig
3823001
ab € 8,08*
Sonstiges
Rennsteig
3802401
ab € 4,90*
Sonstiges
Rennsteig
3302001
ab € 4,05*
Sonstiges
Rennsteig
3302501
ab € 4,50*
Sonstiges
Rennsteig
3303001
ab € 5,89*
Sonstiges
Rennsteig
3304001
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.