Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371264-YY Herst.-Nr.: 8137-200 JC EAN/GTIN: 4010886672310 |
| |
|
| | |
| GEDORE Mechanikerzange 8137-200 JC Flach-runde Backen, Greifflächen kreuzgezahnt, Mit feiner Spitze, Geschwungene Backen ermöglichen das Halten und Greifen in schwer zugänglichen Stellen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 215.00 mm | WEIGHT GRO: | .231000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,31* | € 33,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,19* | € 33,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,02* | € 34,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 34,08* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,76* | € 43,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|