Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371285-YY Herst.-Nr.: 8133-180 TL EAN/GTIN: 4010886877470 |
| |
|
| | |
| GEDORE Mehrfachzange 8133-180 TL Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich, Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen , Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm, Crimpen von 0,5 bis 2,5 mm², Zum Abisolieren von Kabeln von 0,5 bis 2,5 mm², GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen, Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .130000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 20,65* | € 26,19* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 21,64* | € 26,53* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 26,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,31* | € 28,00* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,78* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|