Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-371445-YY Herst.-Nr.: 227 24 EAN/GTIN: 4010886645369 |
| |
|
| | |
| GEDORE Rohrzange 24" 227 24 Extra schwere Ausführung, Schmiedeteile vergütet, Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt und induktiv gehärtet, Griff Temperguss, einbrennlackiert, GEDORE Sondervergütungsstahl, geschliffen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 48.00 mm | WIDTH GRO: | 110.00 mm | DEPTH GRO: | 555.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.280000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), gedore armaturenzange, armaturenzange, eckrohrzange 3 zoll, Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,96* | € 64,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,97* | € 64,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,87* | € 64,71* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,83* | € 65,14* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 66,15* | € 82,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|