Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 2500 kg, 1250 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p1248954
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111300002000
EAN/GTIN:
     4251765300331
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Gewicht:
290
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Inhalt:
1250 l
Zinkenabstand:
800
Tragfähigkeit:
2500
Höhe:
1080
Breite:
1800
Farbe:
blank
Länge:
1440
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenhöhe:
860 mm
Innenbreite:
1650 mm
zul. Gesamtgewicht::
2800 kg
Oberfläche:
verzinkt
Volumen:
1250 l
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, mit, geschützten, Abrollkufen,, 2500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.675,93*
€ 1.775,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.691,20*
€ 1.789,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.688,72*
€ 1.793,95*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,94*
€ 1.814,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.733,46*
€ 1.831,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,95*
€ 2.134,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.769,56*
€ 2.105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.720,79*
€ 2.047,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.704,53*
€ 2.028,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,72*
€ 2.009,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20111300002555
ab € 178,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.