Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne 373811-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373811-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22710100000000
EAN/GTIN:
     4251765315618
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Eichinger® Fass-Abfüllstation, bestehend aus Auffangwanne, Gestell und Kannehalter. Ohne Fasspalette 2 x Fässer reinorange Schnelle und praktische Ergänzung zur Fasspalette 2261 Fässer liegend passgenau und rutschsicher aufsetzen, abfüllen und sofort wieder an ihren Platz zurückbringen oder zum Neubefüllen auf Anhänger oder LKW-Pritsche verladen Stabile Konstruktion mit Auffangwanne – öl- und wasserdicht verschweißt Kannenhalter verschiebbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Kannenhalter separat verzinkt Auffangwannen Typ = Abfüllstationen Höhe = 735 mm Breite = 1460 mm Länge = 1300 mm Material = Stahlblech Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 2004 reinorange Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1460 mm
Eigengewicht:
105 kg
Höhe:
735 mm
Länge:
1300 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 2004 reinorange
HEIGHT GRO:
735.00 mm
WIDTH GRO:
1460.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,19*
€ 572,43*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,90*
€ 577,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,75*
€ 577,79*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,67*
€ 577,79*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,30*
€ 597,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,25*
€ 710,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,12*
€ 697,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,21*
€ 671,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,02*
€ 655,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,30*
€ 629,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000001207
ab € 57,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.