Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Basiswagen, HxBxL 270 x 709 x 1.060 mm, Tragkraft 600 374999-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-374999-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2592
EAN/GTIN:
     4017976025926
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
fetra® Basiswagen, HxBxL 270 x 709 x 1.060 mm, Tragkraft 600 kg Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) Tragkraft = 600 kg Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Weitere Informationen:
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
31.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,79*
€ 171,52*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,33*
€ 172,31*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 146,03*
€ 175,21*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 175,98*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 158,41*
€ 190,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,99*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,48*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,60*
Sonstiges
Fetra
12920
ab € 103,10*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,74*
Sonstiges
Fetra
1432
ab € 94,61*
Sonstiges
Fetra
1412
ab € 53,75*
Sonstiges
Fetra
1402
ab € 30,87*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,25*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,91*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,42*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,75*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 89,70*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,38*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.