Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 300 kg, Schaufel Bx 375254-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-375254-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326V
EAN/GTIN:
     4017976813264
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
fetra® Paketkarre, mit Klappschaufel, TK 300 kg, Schaufel BxT 320 x 500 mm, Vollgummi-Bereifung Diese Paketkarre von fetra® sorgt dafür, dass das Ladegut sicher steht. Entweder auf der festen, geschlossenen Stahlblechschaufel oder für großvolumigere Transporte auf der ausklappbaren Stahlrohrschaufel. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 300 kg 2 Räder mit Luft- Polyurethan (PU)- oder Vollgummi-Bereifung Mit ausklappbarer Stahlrohrschaufel Transportkarre Typ = klappbare Schaufel Tragkraft = 300 kg Höhe = 1300 mm Breite = 580 mm Schaufel Typ = feststehend klappbar Schaufel Form = geschlossene Schaufel Rohrschaufel Schaufel Material = Stahlrohr Stahlblech Schaufel Breite = 320 mm Schaufel Tiefe = 500 mm Gestell Material = Stahlrohr Bügel/Griffe = Sicherheitsgriff Bereifung = Vollgummi
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
580 mm
Höhe:
1300 mm
Schaufel Breite:
320 mm
Schaufel Tiefe:
500 mm
Tragkraft:
300 kg
Gestell Material:
Stahlrohr
Bügel/Griffe:
Sicherheitsgriff
Schaufel Material:
Stahlrohr\;Stahlblech\;
Schaufel Form:
geschlossene Schaufel\;Rohrschaufel\;
Schaufel Typ:
feststehend\;klappbar\;
Transportkarre Typ:
klappbare Schaufel
HEIGHT GRO:
365.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
1340.00 mm
WEIGHT GRO:
22.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,41*
€ 186,79*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 150,79*
€ 187,60*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 159,90*
€ 190,46*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 160,83*
€ 191,22*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 175,73*
€ 207,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,06*
€ 244,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 3,07*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.