Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, graphitgrau/l 442402-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442402-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2015103DAPO014
EAN/GTIN:
     3612971235861
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.000 x 1.500 x 1.000 mm Das Stahlpaneel-Weitspannregal als Grundfeld eignet sich ideal für die Lagerung von langen und großvolumigen Waren. Der Auf- und Ausbau des Lagerregals erfolgt ohne Werkzeugeinsatz durch ein einfach anzuwendendes Stecksystem. Hochrobuste und korrosionsgeschützte Stahlpaneele Höhe der Fachböden über ein Einhängeraster variierbar Weitspannregal ist von 2 Seiten zugänglich Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1500 mm Nenntiefe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1660 mm Außenmaß Tiefe = 1010 mm Böden Anzahl = 3 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 420 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1660 mm
Außenmaß Tiefe:
1010 mm
Fachlast max.:
420 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1500 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
71.630000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,78*
€ 631,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,48*
€ 618,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,18*
€ 589,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,02*
€ 558,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,51*
€ 530,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.