Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, graphitgrau/l 442407-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442407-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2518804DAPO014
EAN/GTIN:
     3612971235960
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, graphitgrau/lichtgrau, HxBxT 2.500 x 1.800 x 800 mm Das Stahlpaneel-Weitspannregal als Grundfeld eignet sich ideal für die Lagerung von langen und großvolumigen Waren. Der Auf- und Ausbau des Lagerregals erfolgt ohne Werkzeugeinsatz durch ein einfach anzuwendendes Stecksystem. Hochrobuste und korrosionsgeschützte Stahlpaneele Höhe der Fachböden über ein Einhängeraster variierbar Weitspannregal ist von 2 Seiten zugänglich Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1800 mm Nenntiefe = 800 mm Außenmaß Höhe = 2500 mm Außenmaß Breite = 1960 mm Außenmaß Tiefe = 810 mm Böden Anzahl = 4 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 560 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2500 mm
Außenmaß Breite:
1960 mm
Außenmaß Tiefe:
810 mm
Fachlast max.:
560 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1800 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
96.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,26*
€ 791,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,29*
€ 783,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,22*
€ 739,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,57*
€ 677,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.