Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Steckregal
>
Rohrbodensteckregal
>
Artikel
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlpaneelen, FL 500 kg 442625-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-442625-YY
Hersteller:
ManOrga
Herst.-Nr.:
ABZ2010804NSAB005
EAN/GTIN:
3612971219465
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Rohrbodensteckregal
Steckregal mit Rohrböden
ManOrga Fachbodenregal, AF, mit Stahlpaneelen, FL 500 kg, HxBxT 2.000 x 1.010 x 800 mm Die Fachböden aus Stahl sind optimale Ablageflächen auch für kleinteilige Stückware. Das von beiden Seiten zugängliche Stahlregal eignet sich ideal, um es im Raum und in Reihen aufzustellen. Widerstandsfähige und höhenverstellbare Stahlpaneele als Fachböden Bewährtes Stecksystem für schnellen Aufbau ohne Schraubeneinsatz Durch doppelseitigen Zugriff für Lagerreihen im Raum geeignet Widerstandsfähiges, robustes Stahlregal Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 1010 mm Nenntiefe = 800 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 500 kg Feldlast max. = 3000 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Ständer RAL Farbe = RAL 7024 graphitgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Fachlast max.:
500 - 0 kg
Feldlast max.:
3000 kg
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
1010 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
800 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldtyp:
Anbaufeld
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
WEIGHT GRO:
52.830000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
... >
Zubehör für Fachbodenregale
>
Anbaufelder für Fachbodenregale
>
ManOrga Fachbodenregal, Anbaufeld, mit Stahlpaneelen, Fachlast bis 500 kg
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastregal
,
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
schwerlastregal 80 cm tief
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal 200cm hoch
,
Anbaufelder für Fachbodenregale
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 353,74*
€ 428,64*
Lager 369
Frei Haus
ab € 527,74*
€ 619,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,64*
€ 510,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,75*
€ 497,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,72*
€ 482,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 800 mm
ManOrga
AB02010180BBA0001
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen