Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Stahlblechboden, B 1010 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33798
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010180BBA0001
EAN/GTIN:
     3612970101907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal

Schweisskonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage

  • Stärke: 0,8 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
800 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, 33798, 33798-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 83,14*
€ 106,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 117,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,77*
€ 130,41*
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 161,24*
Frei Haus
ab € 136,94*
€ 171,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,41*
€ 155,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110BBA0001
ab € 103,15*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140BBA0001
ab € 67,29*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610BBA0001
ab € 113,52*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640BBA0001
ab € 74,61*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150BBA0001
ab € 68,01*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160BBA0001
ab € 76,23*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650BBA0001
ab € 75,99*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660BBA0001
ab € 82,30*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680BBA0001
ab € 93,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.