Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, FL 710 kg 442888-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-442888-YY
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ARZ2022102DAUO014
EAN/GTIN:
     3612971232457
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
ManOrga Weitspannregal, mit Stahlpaneelen, GF, FL 710 kg, HxBxT 2.000 x 2.250 x 1.000 mm Das ManOrga Weitspannregal-Grundfeld zum Stecken mit Stahlpaneelen ist ein funktionales Regalsystem für anspruchsvolle industrielle Lageranforderungen. Die Stahlpaneel-Fachböden mit einer Fachlast von bis zu 880 kg eignen sich als dauerhafte Auflage für unterschiedlichste Materialien. Ideal für sperrige Pakete und Stückgut Per Stecksystem wird das Weitspannregal ohne Schraubeneinsatz montiert Regal ist von beiden Längsseiten zugänglich Mit bis zu 880 kg Fachlast Verzinkte Regaloberfläche Erweiterung der Lagerfläche über Anbaufelder möglich 3 Jahre Herstellergarantie Made in Europe In verschiedenen Ausführungen erhältlich Nennhöhe = 2000 mm Nennbreite = 2250 mm Nenntiefe = 1000 mm Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 2410 mm Außenmaß Tiefe = 1010 mm Böden Anzahl = 2 Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 710 kg Feldlast max. = 4500 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
2410 mm
Außenmaß Tiefe:
1010 mm
Fachlast max.:
710 - 0 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Nennbreite:
2250 mm
Nennhöhe:
2000 mm
Nenntiefe:
1000 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Feldlast max.:
4500 kg
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 2 und mehr Feldern.
WEIGHT GRO:
74.512000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,00*
€ 697,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,40*
€ 683,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,22*
€ 604,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.