Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Schneide- und Reinigungsöl für IDEAL Schneidwerke v 443561-YY


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443561-YY
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     9000611
EAN/GTIN:
     4019364950810
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
Spezial Schneide- und Reinigungsöl für IDEAL Schneidwerke von Aktenvernichtern (Flasche mit 200 ml) Schneide- und Reinigungsöl für Schneidwerke von IDEAL Aktenvernichtern Ideal für automatische Öleinspritzung oder zentrale Schmieröleinrichtung Erhöht die Lebensdauer des Gerätes: Werden Aktenvernichter nicht regelmäßig geölt, beginnen sie nach wenigen Tagen, erheblich langsamer zu arbeiten Zur Vermeidung lästiger Geräusche, die durch Papierstau oder Papierstaub auftreten können Je nach Variante in unterschiedlichen Abfüllmengen erhältlich In verschiedenen Ausführungen erhältlich Behälter Volumen = 0,2 l Höhe = 210 mm Breite = 50 mm
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
0.2 l
Breite:
50 mm
Höhe:
210 mm
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
2.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 7,32*
1 Tag
94
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 5,51*
€ 8,15*
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,72*
9 Tage
65
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 5,92*
€ 8,73*
Lager 4445
75
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 6,93*
€ 9,97*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,97*
€ 11,86
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Flasche
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,03465* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
40051111
ab € 2.675,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.