Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Schneidblock-Öl
>
Artikel
IDEAL Aktenvernichter-Spezialöl 9000611 200 ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-760028700
Hersteller:
Krug & Priester
Herst.-Nr.:
9000611
EAN/GTIN:
4019364950810
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
IDEAL Wartungsöl Flasche 200ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wartungsöl
Ausführung des Behälters:
Flasche
Inhalt:
200 ml
... >
Technik & Zubehör
>
Aktenvernichter
>
Wartungsöl
Weitere Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
krug und priester aktenvernichter
,
aktenvernichter öl
,
Aktenvernichterzubehöre
,
Öle
,
Spezialoele
,
Spezialöle
,
Wartungsöle
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 809
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 7,57*
Lager 1682
1 Tag
51
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,46*
Lager 1375
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 5,75*
€ 8,69*
Lager 615
1
pro Flasche
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 8,79*
Lager 212
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,05*
€ 8,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,46*
€ 10,07
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Flasche
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0289* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aktenvernichter EBA 1128 3 x 25 mm
Krug & Priester
11289111
€ 324,15*
Zubehör
Aktenvernichter EBA 1128 4mm
Krug & Priester
11284111
€ 277,78*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Partikelschnitt, 4 x 40mm, 13-15 Blatt
IDEAL
24459111
€ 463,33*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 2 x 15 mm, 19-21 Blatt
IDEAL
24451111
€ 481,63*
Zubehör
Aktenvernichter IDEAL 2445, Streifenschnitt, 4 mm, 19-21 Blatt
IDEAL
24454111
€ 428,66*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2127 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 16-18 Blatt
Krug & Priester
21279111
€ 716,45*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
Krug & Priester
23261111
€ 906,97*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 C, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
Krug & Priester
23269111
€ 903,49*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter EBA 2326 S, Streifenschnitt 4 mm, 30-32 Blatt
Krug & Priester
23264111
€ 813,52*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 10-12 Blatt
IDEAL
25031111
€ 690,66*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 16-18 Blatt
IDEAL
25039111
€ 706,43*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2503, Streifenschnitt 4 mm, 21-23 Blatt
IDEAL
25034111
€ 640,62*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 2 x 15 mm, 15-17 Blatt
IDEAL
26041111
€ 906,73*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC, Partikelschnitt 4 x 40 mm, 25-27 Blatt
IDEAL
26049111
€ 908,87*
Zubehör
Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 SMC, Feinschnitt 0,8 x 5 mm, 5-7 Blatt
IDEAL
26047111
€ 1.437,71*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.