| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-445009-YY Herst.-Nr.: 8713631012114 EAN/GTIN: 8713631012114 |
| |
|
| | |
| Papierkorb in Lederoptik, doppelwandig, 10 Liter, schwarz, verchromt Der doppelwandige Papierkorb in Lederoptik mit einer Kapazität von 10 Litern kombiniert Funktionalität mit Stabilität und einer besonders ansehnlichen Ästhetik. Damit bietet er eine optimale Lösung für die Papierentsorgung in verschiedenen Einsatzbereichen. Doppelwandig Mit Lederoptik Rand aus mattem Edelstahl Feuerbeständig In den Farbkombinationen Bordeaux /Chrom oder Schwarz /Chrom erhältlich Weitere Informationen: | | Behälter Volumen: | 10 l | Durchmesser: | 225 mm | Eigengewicht: | 1\,67 kg | Farbe: | schwarz\;verchromt\; | Höhe: | 275 mm | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 290.00 mm | WIDTH GRO: | 250.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.970000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD\/DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,57* | € 23,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,57* | € 23,51* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,73* | € 23,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,67* | € 30,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 31,56* | € 44,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|