Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO Tret-Abfallbehälter Belle Deluxe, 3 Liter, grau 445124-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445124-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631703517
EAN/GTIN:
     8713631703517
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
EKO Tret-Abfallbehälter Belle Deluxe, 3 Liter, grau Der EKO Tret-Abfallbehälter Belle Deluxe ist ein wunderschön gestalteter Mülleimer im Retro-Look mit markanten Griffen und Kugelkappe. Er verfügt über einen Kunststoff-Inneneimer und einen gedämpft schließenden Deckel. Attraktiv gestalteter Tritt-Mülleimer mit markanten Griffen und Kugelkappe im Retro-Look Mit Kunststoff-Inneneimer und gedämpft schließendem Deckel In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
3 l
Breite:
201 mm
Durchmesser:
167 mm
Eigengewicht:
0\,9 kg
Farbe:
grau
Höhe:
262 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
235 mm
HEIGHT GRO:
290.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
1.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\/DHL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
353
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 24,71*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 17,34*
€ 24,71*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 24,95*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,75*
€ 31,08*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.