Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Spänebehälter S3S 300, lackiert, Lichtblau 446771-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446771-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-72-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462053342
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Bauer® Spänebehälter S3S 300, lackiert, Lichtblau Der Kippbehälter mit 3-seitiger Kippfunktion Eigenschaften: Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten Siebblech und Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz Wannenblech mit umlaufendem Randprofil Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen Öl- und wasserdicht Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen Rollen nachrüstbar Tragkraft = 750 kg Länge = 1460 mm Breite = 1.010 mm Höhe = 890 mm Schüttkantenhöhe = 795 mm Eigengewicht = 197 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1010 mm
Eigengewicht:
197 kg
Höhe:
890 mm
Länge:
1460 mm
Schüttkantenhöhe:
795 mm
Tragkraft:
750 kg
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
1010.00 mm
DEPTH GRO:
1460.00 mm
WEIGHT GRO:
197.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,56*
€ 1.322,39*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,39*
€ 1.322,42*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.207,28*
€ 1.327,21*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,37*
€ 1.422,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.312,85*
€ 1.433,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.327,21*
€ 1.579,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,17*
€ 1.571,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,48*
€ 1.513,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,61*
€ 1.476,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,28*
€ 1.436,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.