| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-448483-YY Herst.-Nr.: F5700 EAN/GTIN: 4055091274409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laubschutzgitter ST 300, MC/IC 1100 und Gasflaschen-Magazin 224 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 2100.00 mm | DEPTH GRO: | 1140.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | verschiedene Speditionen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, Laubfanggitter, Laubschutzgitter, Laubfangsieb, Rinnenseiher, Rinnensieb, gasflaschencontainer säbu, laubfanggitter, Zubehör für Lagercontainer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |