Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Classic, 2-seitig, galvanisch verzinkt, Kunstst 449752-YY lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-449752-YY-3860
Herst.-Nr.:
     KB2A50121650CS04102
EAN/GTIN:
     4260316448828
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter Classic, 2-seitig, galvanisch verzinkt, Kunststoff-Rollplatte, HxBxT 1.850 x 724 x 815 mm, lichtblau Dieser widerstandsfähige Rollbehälter mit Kunststoffplattform ist der klassische Helfer für das Kommissionieren, Lagern und Transportieren von Ware. 2 galvanisch verzinkte Gitterwände stabilisieren und schützen das Ladegut. Kunststoff-Plattform mit Rahmenversteifung Einfaches Einstecken der galvanisch verzinkten Seitenwände Polypropylen-Bereifung Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C Außenmaß Höhe = 1850 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 2-seitig Ladefläche Breite = 670 mm Ladefläche Tiefe = 815 mm Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
2-seitig
Außenmaß Höhe:
1850 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
670 mm
Ladefläche Tiefe:
815 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Rollen Feststellfunktion:
nein
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
22.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Plattform Farbe (variabel):
lichtblau
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Gitterrückwand, Rückwandgitter, dreiwandwagen, 2-seitige Rollbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,76*
€ 158,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 166,39*
Lager 4445
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 179,08*
€ 4,95*
ab € 151,86*
€ 182,44*
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,08*
€ 213,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD810RRMRC01
ab € 29,14*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
KATA5010
ab € 5,38*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,94*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F33000
ab € 37,16*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35010
ab € 37,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F35012
ab € 37,25*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92504F37032
ab € 37,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F33000
ab € 36,28*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35010
ab € 36,27*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F35012
ab € 36,36*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
E92501F37032
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.