Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer 450245-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450245-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     125111
EAN/GTIN:
     4031405949072
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m • Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen) • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
5300 mm
Plattform Breite:
600 mm
Standhöhe:
4100 m
HEIGHT GRO:
1380.00 mm
WIDTH GRO:
830.00 mm
DEPTH GRO:
1650.00 mm
WEIGHT GRO:
130.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.944,85*
€ 3.117,76*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 2.959,64*
€ 3.140,42*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.934,75*
€ 3.192,37*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.023,90*
€ 3.264,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.180,95*
€ 3.346,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.140,42*
€ 3.737,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.118,83*
€ 3.711,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.027,21*
€ 3.602,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.982,35*
€ 3.549,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.959,64*
€ 3.521,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 532,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 273,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.