Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451663-YY Herst.-Nr.: 19238 EAN/GTIN: 4031405192386 |
| |
|
| | |
| Munk Ausstiegsholm steckbar schräg Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern Als gerade oder schräge Variante erhältlich Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 1322.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.430000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,59* | € 87,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,45* | € 87,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,44* | € 90,03* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,52* | € 92,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,75* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|