Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1679933 Herst.-Nr.: 19238 EAN/GTIN: 4031405192386 |
| |
|
| | |
| Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm · Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg · Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm · Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff · Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern · Als gerade oder schräge Variante erhältlich · Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 118mm· Durchmesser: 35mm· Länge: 1322mm· Material: Aluminium· Produkttyp: schräg Weitere Informationen: | | Ausführung: | steckbar schräg | Material: | Aluminium | Marke: | MUNK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 64,59* | € 87,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,45* | € 87,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,44* | € 90,03* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,52* | € 92,06* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,75* | € 92,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|