Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Markierungsband DURALINE® Basic 50/016, rot, 5 Stk/V 457890-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-457890-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     104403
EAN/GTIN:
     4005546736167
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband rot
bodenmarkierband
DURABLE Markierungsband DURALINE® Basic 50/016, rot, 5 Stk/VE Selbstklebendes Markierband zur temporären Kennzeichnung von mobilen Objekten und stationären Flächen Geeignet für Innen- und Außenbereiche Dank Kautschukkleber sehr anpassungsfähiges Weich-PVC-Band Leicht zu verkleben und wieder zu entfernen Untergrund muss glatt, tragfähig, sauber, fett- und staubfrei sein Bandstärke: 0.16 mm Breite: 50 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
HEIGHT GRO:
298.00 mm
WIDTH GRO:
298.00 mm
DEPTH GRO:
274.00 mm
WEIGHT GRO:
3.150000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Markierbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 15,06*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,65*
€ 15,07*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 10,26*
€ 15,17*
Lager 4445
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,086*
€ 15,856*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,34*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,856*
€ 18,86864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,356*
€ 18,27364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,686*
€ 17,47634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,086*
€ 14,38234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104903
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
104404
ab € 10,19*
Ähnlich
Durable
104405
ab € 10,20*
Ähnlich
Durable
104406
ab € 10,27*
Ähnlich
Durable
104402
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.