Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen 458010-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-458010-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     7113-091
EAN/GTIN:
     4007126023100
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Hailo FlexLine, Alu-Sicherheits-Teleskopleiter, 9 Sprossen Die Hailo FlexLine ist eine Alu-Sicherheits-Teleskopleiter mit einzeln ausfahrbaren Sprossen. Das einzigartige Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Ein- und Ausfahren der Leiter am gewünschten Einsatzort. Eine Gurtbandfixierung zum einfachen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Einzigartiger Einhand-Entriegelungs-Mechanismus Leiterhöhen-Einstellung durch Ausfahren einzelner Sprossen Leiter fährt Sprosse für Sprosse zusammen Ab 11 Sprossen mit Quertraverse Farbige Verriegelungs-Anzeige Klemmschutz-Sprossenabstand Gummierter Wandstoßschutz Platzsparend zusammenschiebbar Mit Gurtbandfixierung für einfachen Transport Tragkraft: bis 150 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
9.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 149,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,85*
€ 152,69*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 127,38*
€ 159,59*
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 159,59*
€ 4,95*
ab € 131,71*
€ 164,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
7113-111
ab € 129,59*
Ähnlich
Hailo
7113-131
ab € 160,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.