Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 4,1 Liter, blau 459360-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459360-YY
Herst.-Nr.:
     17712 02 02
EAN/GTIN:
     4031022031501
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 4,1 Liter, blau Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 8 Stk/VE Volumen = 4,5 l Außenmaß Höhe = 120 mm Außenmaß Breite = 300 mm Außenmaß Tiefe = 200 mm Innenmaß Höhe = 100 mm Innenmaß Breite = 260 mm Innenmaß Tiefe = 160 mm Tragkraft = 35 kg Auflast = 600 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
600 kg
Außenmaß Höhe:
120 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Breite:
260 mm
Innenmaß Höhe:
100 mm
Innenmaß Tiefe:
160 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
4.5 l
Tragkraft:
35 kg
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 46,09*
Lager 4445
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,76*
€ 46,75*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 35,78*
€ 46,97*
16 Tage
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 47,44*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,86*
€ 54,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,75*
€ 55,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,39*
€ 50,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,06*
€ 48,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 4,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.