Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 60 Liter, blau, Grif 459397-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459397-YY
Herst.-Nr.:
     17132 02 02
EAN/GTIN:
     4031022030474
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter für schwere Lasten, 60 Liter, blau, Griffe Dieser hochwertige Euro-Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Außerdem eignet er sich selbst für extreme Transportbelastungen in Ihrem Lager- und Transportwesen. Extrem belastbarer Stapelbehälter aus Polypropylen für schwere Lasten Formstabil durch Rippenverstärkungen an Boden und Außenwänden Praktische Beleghalterungen auf allen 4 Seiten Dank glatter Innenflächen sehr leicht zu reinigen 2 Stk/VE Volumen = 61 l Außenmaß Höhe = 320 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 300 mm Innenmaß Breite = 560 mm Innenmaß Tiefe = 360 mm Tragkraft = 75 kg Auflast = 700 kg Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Auflast:
700 kg
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
560 mm
Innenmaß Höhe:
300 mm
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
61 l
Tragkraft:
75 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 41,79*
€ 53,72*
Lager 4445
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 41,62*
€ 53,93*
15 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,22*
€ 54,48*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 61,00*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 49,86*
€ 64,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,93*
€ 64,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,70*
€ 59,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,52*
€ 57,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,62*
€ 49,53
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,47*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,05*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.