Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Kunststoffkiste
>
Artikel
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 2,7 Liter, b 459452-YY
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-459452-YY
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07800 22 02
EAN/GTIN:
4031022020154
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen, 2,7 Liter, blau Diese stabilen und belastbaren Euronorm-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden aus hochwertigem Polypropylen überzeugen durch einfache Handhabung und vielfältige Einsatzmöglichkeiten, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Euro-Stapelbehälter mit geschlossenen Wänden und Böden Universell einsetzbare Stapelbehälter aus Polypropylen Hoch belastbar und formstabil durch Verstärkungen an den Seitenwänden Abgestimmt auf das Euro-Palettenmaß 1.200 x 800 mm Einfach aufeinander stapelbar Ab einer Außenhöhe von 210 mm inkl. Grifföffnungen 35 Stk/VE Volumen = 2,7 l Außenmaß Höhe = 75 mm Außenmaß Breite = 300 mm Außenmaß Tiefe = 200 mm Innenmaß Höhe = 65 mm Innenmaß Breite = 255 mm Innenmaß Tiefe = 157 mm Tragkraft = 25 kg Auflast = 300 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Auflast:
300 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
75 mm
Außenmaß Breite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Breite:
255 mm
Innenmaß Höhe:
65 mm
Innenmaß Tiefe:
157 mm
Volumen:
2.7 l
Tragkraft:
25 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
610.00 mm
WIDTH GRO:
410.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Lagerbehälter
>
Stapelbehälter
>
Euro-Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen
Weitere Suchbegriffe:
Eurokiste
,
Euronormbox
,
Eurostapelbehälter
,
KLT-Behälter
,
Kleinladungsträger
,
Kleinlastträger
,
Kunststoffkiste
,
Stapelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
stapelkasten blau la-ka-pe
,
euro normbehälter
,
euro normbehälter geschlossen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,35*
€ 149,77*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 131,41*
€ 155,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 156,69*
€ 182,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 157,66*
€ 182,69*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 159,65*
€ 185,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,77*
€ 178,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,13*
€ 175,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,03*
€ 171,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,64*
€ 166,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,35*
€ 150,36
pro Paket
1 Paket enthält 35 Stück (ab € 3,61* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen