Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Buche-Massiv-Ablageboden Tiefe 75 460075-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460075-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-259B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376178459
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Buche-Massiv-Ablageboden Tiefe 757 mm, HxBxT 840 x 2.500 x 900 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Abteil Höhe = 595 mm Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 116 kg
Weitere Informationen:
Abteil Höhe:
595 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
116 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
155.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,45*
€ 1.110,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,21*
€ 1.110,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,87*
€ 1.115,63*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.035,43*
€ 1.181,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.634,39*
€ 1.921,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,81*
€ 1.406,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,34*
€ 1.404,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,93*
€ 1.342,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,24*
€ 1.297,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.035,43*
€ 1.232,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,62*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 254,56*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,36*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 82,68*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 177,69*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,66*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 179,11*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,94*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,96*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 794,05*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.035,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.224,12*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.633,94*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 889,79*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.466,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.