Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 463220-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463220-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8002I1-127R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376040787
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
RAU mobile Werkbank Serie 8000, Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, HxBxT 880 x 1.250 x 700 mm, 2 Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 450 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 150 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 77 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
77 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Schubladenauszug:
90 %
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 150 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1070.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
94.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, arbeitsplatte werkbank, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 637,64*
€ 741,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,59*
€ 741,98*
€ 4,90*
ab € 649,77*
€ 756,72*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 672,24*
€ 779,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,98*
€ 928,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,54*
€ 922,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,74*
€ 868,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,24*
€ 799,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.