Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-A5-8002I1-12S Herst.-Nr.: A5-8002I1-12S EAN/GTIN: 4040376040787 |
| |
|
| | |
| - Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
- Systemunterbau, B1245 x T650 x H840 mm.
- 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).
- Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).
- Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend)
- 2 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm mit jeweils folgender Einteilung:
- 1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.
- Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %).
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).
- Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
- Pulverbeschichtung
- Flächenlast max. 450 kg
- Lieferung komplett montiert
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B1250 x T700 x H880 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Plattenart: | Buche-Massiv Arbeitsplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Flächenlast stationär: | 450 kg | Schubladen-Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,64* | € 741,98* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 641,59* | € 741,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 649,77* | € 756,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,24* | € 779,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|