Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 750 x 800 mm, Arbeitplatte Me 465292-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465292-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-M22-07.12
EAN/GTIN:
     4040376919007
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
Einzelwerkbank
RAU Werktisch 900, HxBxT 825 x 750 x 800 mm, Arbeitplatte Melamin-Belag Lieferung komplett montiert Tragkraft 500 kg 22 mm Arbeitsplatte mit Melamin-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 825 mm Arbeitsplatte Material = Melamin-Belag Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Gestell Material = Profilstahl Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 825 mm Breite = 750 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 46 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
825 mm
Arbeitsplatte Material:
Melamin-Belag
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
46 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
825 mm
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1005.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
52.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,12*
€ 288,73*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,75*
€ 291,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 293,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,12*
€ 300,07*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 258,43*
€ 315,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,79*
€ 375,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,24*
€ 344,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,64*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,59*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,58*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,18*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,92*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,86*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,38*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 99,35*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 104,82*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.