Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU höhenverstellbarer Werktisch Serie TOM, HxBxT 760-1.080 465549-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465549-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625F10-07-KM03.11
EAN/GTIN:
     4040376429476
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
RAU höhenverstellbarer Werktisch Serie TOM, HxBxT 760-1.080 x 750 x 1.000 mm, 2 Schubladen, MDF Arbeitsplatte Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 500 kg 22 mm starke MDF-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 760 - 1080 mm Arbeitsplatte Material = MDF Arbeitsplatte Stärke = 22 mm Schubladen Anzahl = 2 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 390 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 35 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Höhe = 760 - 1080 mm Breite = 750 mm Tiefe = 1000 mm Tragkraft = 500 kg Eigengewicht = 42 kg
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
2
Arbeitshöhe:
760 - 1080 mm
Arbeitsplatte Material:
MDF
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
42 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
760 - 1080 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
390 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Arbeitsplatte Stärke:
22 mm
Tiefe:
1000 mm
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1045.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 576,07*
€ 672,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,84*
€ 672,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,33*
€ 800,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,13*
€ 792,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,72*
€ 749,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,07*
€ 685,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,26*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,35*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,64*
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,05*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,12*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,42*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,34*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 111,56*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,22*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.