Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale® Krangabel TKG vhs, mit automatischem Gewichtsausgleich 471294-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471294-YY
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53407535
EAN/GTIN:
     4025092554794
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
Gegengewichtskran
Yale® Krangabel TKG vhs, mit automatischem Gewichtsausgleich, Tragkraft 1.000 - 5.000 kg Die Krangabel TKG vhs von Yale® setzen Sie flexibel auf der Baustelle ein. Durch den automatischen Gewichtsausgleich sorgen Sie für den sicheren und ordnungsgemäßen Transport schwerer Lasten. Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich Verschiedener Ausführungen für max. Tragkräfte von 200 kg bis 5000 kg erhältlich Anlieferung erfolgt montiert, für den sofortigen Einsatz In verschiedenen Ausführungen erhältlich
Weitere Informationen:
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
150 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
60 mm
Gewichtsausgleich:
automatisch
Höhe:
1710 - 2410 mm
Kette zur Ladungssicherung:
ja
Gabelzinken Verstellbereich:
500 mm
Tragkraft:
1000 - 5000 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1780.00 mm
WEIGHT GRO:
413.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaukran, Werkstattkran, yale krangabeln, krangabel, Krangabeln
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.068,52*
€ 2.166,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.080,86*
€ 2.166,00*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.148,69*
€ 2.235,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.227,04*
€ 2.324,80*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.586,02*
€ 2.681,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.681,80*
€ 3.191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,36*
€ 3.169,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.609,36*
€ 3.105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.586,02*
€ 3.077,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407512
ab € 1.069,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407532
ab € 1.189,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407511
ab € 958,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407531
ab € 1.119,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407513
ab € 1.323,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407533
ab € 1.329,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407514
ab € 1.480,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407534
ab € 1.524,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53407515
ab € 2.162,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100001
ab € 404,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100002
ab € 439,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N55100004
ab € 559,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.