Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wischtücher SONTEK65, 2x 280 Tücher 471571-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471571-YY
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     SONTEK65
EAN/GTIN:
     4260589111801
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle
Industrie-Wischtücher SONTEK65, 2x 280 Tücher Arbeitsmitteln. Die fusselfreien und widerstandsfähigen Reinigungstücher sind praktische Helfer in der Lebensmittel-, Pharma- und Luftfahrtindustrie. Wischtücher für technische Geräte und Maschinen Hohe Aufnahmefähigkeit Fusselfrei und widerstandsfähig 2 Stk/VE Tücher Typ = Standard-Rollen Lebensmittelecht = ja Tücher Anzahl = 560 Lagen Anzahl = 1-lagig Format Höhe = 400 mm Format Breite = 300 mm Eigenschaften = fusselarm sehr saugfähig Farbe = blau
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
1-lagig
Tücher Anzahl:
560
Eigenschaften:
fusselarm\;sehr saugfähig\;
Farbe:
blau
Format Breite:
300 mm
Format Höhe:
400 mm
Tücher Typ:
Standard-Rollen
Lebensmittelecht:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
2.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48239085
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,50*
€ 119,87*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 132,38*
€ 4,95*
ab € 104,38*
€ 136,06*
€ 4,95*
ab € 103,80*
€ 136,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,38*
€ 157,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,46*
€ 156,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,64*
€ 154,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,14*
€ 150,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,84*
€ 120,00
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 50,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.