Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Industrietechnik® Muldenkippbehälter mit staplerschonende 471898-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471898-YY
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100600295
EAN/GTIN:
     4251305413538
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
RR-Industrietechnik® Muldenkippbehälter mit staplerschonender Scherenmechanik, Volumen 1,5 m³, TK 1.200 kg, anthrazitgrau Der Muldenkipper mit staplerschonender Scherenmechanik von RR-Industrietechnik® eignet sich optimal zum Transportieren sowie Entladen von Schüttgütern aller Art. Seine spezielle Scherenmechanik gewährleistet eine Entleerung, die Stapler sowie Material vor Beschädigung schützt. Spezielle Scherenmechanik für material- und staplerschonende Entleerung Für alle gängigen Gabelstapler Feste Verbindung von Grundrahmen und Behälter für optimale Führung beim Kippvorgang Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken Einfahrttaschen für Stapleraufnahme Aus stabilem Stahlblech In verschiedenen Ausführungen erhältlich Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 1,5 m³ Tragkraft = 1200 kg Länge = 1450 mm Breite = 2.370 mm Höhe = 780 mm Schüttkantenhöhe = 670 mm Unterbau = Einfahrtaschen Einfahrtaschen Außenabstand = 1010 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 810 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Eigengewicht = 300
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
1010 mm
Behälter Volumen:
1.5 m³
Breite:
2370 mm
Eigengewicht:
300
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
780 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
810 mm
Länge:
1450 mm
Schüttkantenhöhe:
670 mm
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
2370.00 mm
WIDTH GRO:
1450.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
300.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Schenker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.291,10*
€ 1.403,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,22*
€ 1.463,37*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 1.471,36*
€ 1.600,07*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,39*
€ 1.659,46*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.456,80*
€ 1.687,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,07*
€ 1.904,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,02*
€ 1.882,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,22*
€ 1.820,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,46*
€ 1.785,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,36*
€ 1.750,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145057
ab € 241,41*
Zubehör
Denios
145063
ab € 142,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.