Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 300 x 500 mm 473086-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-473086-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080000-10|S10020
EAN/GTIN:
     4067521364161
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
C+P Spind Classic PLUS, 1 Abteil, HxBxT 1.850 x 300 x 500 mm, lichtgrau, anthrazitgrau, Zylinderschloss, ohne Mitteltrennwand C+P bietet Ihnen mit dem Spind Classic PLUS eine hochwertige Aufbewahrungslösung für Kleidung, Accessoires und Schuhe. Der Spind aus Stahl mit korrosionsfester Einbrennlackierung ist in zahlreichen Ausführungen mit verschiedenen Unterbauten erhältlich. Zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleidung, Accessoires etc. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit Mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten Innen 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme Türaufhängung rechts, Stahl-Tür mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität 110°-Türöffnung Mit Lüftungskiemen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen Made in Germany Tüv/GS-geprüfte Qualität 10 Jahre Hersteller-Garantie Aufhängung in stabilen Drehbolzen In verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Bodengleiter Abteil Breite = 300 mm Eigengewicht = 21,9 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
300 mm
Eigengewicht:
21.9 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
1850.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
21.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 152,70*
€ 200,06*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 178,04*
€ 222,88*
Lager 4445
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 223,53*
51 Tage
10
Frei Haus
ab € 180,83*
€ 224,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10000
ab € 37,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7000305|S10001
ab € 37,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.