Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Bodenmarkierungsband PROline-tape, selbstklebend, Ro 483043-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483043-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.13.438
EAN/GTIN:
     4055381204130
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
MORAVIA Bodenmarkierungsband PROline-tape, selbstklebend, Rollenbreite 75 mm, gelb/schwarz Mit diesem Bodenmarkierungsband kennzeichnen Sie verschiedene Zonen in Ihrem Betrieb deutlich sichtbar und flexibel. Das extrastarke Markierungsband ist selbstklebend und lässt sich einfach und sauber auf dem Untergrund auftragen. Hoch belastbares Bodenmarkierungsband aus PVC (Polyvinylchlorid) Selbstklebend und rückstandslos entfernbar Rollenlänge: 33 m 2 Rolle/n /VE Farbe = gelb schwarz Form = Streifen Länge = 33 m Breite = 75 mm Stärke = 200 µm Material = Vinyl Anbringungstemperatur = 10 - 80 °C
Weitere Informationen:
Anbringungstemperatur:
10 - 80 °C
Breite:
75 mm
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Form:
Streifen
Länge:
33 m
Material:
Vinyl
Stärke:
200 µm
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
33000.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.620000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191012
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,03*
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,67*
€ 15,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 18,56*
€ 25,46*
1
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 38,33*
1
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,32334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.