| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-483212-YY Herst.-Nr.: 18118 EAN/GTIN: 4058255087464 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regalverbinder für SCHULTE Weitspannregal, blau Mit dem Regalverbinder für Weitspannregal SCHULTE reihen Sie Regale ordentlich aneinander. Gleichzeitig stabilisiert das Verbindungsstück die Lagerregale und vereinheitlicht deren Abstand. So können Sie Regalreihen besser planen und dank Steckmontage schnell aufbauen. Zur Montage von Regalreihen Fixiert dauerhaft den Abstand zwischen Regalen Für stabilen Stand Nur bei Nachkauf von Einzelfeldern benötigt Marke = SCHULTE Material = Stahl Farbe = blau Eigengewicht = 1 kg VE = 4 Stk/VE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigengewicht: | 1 kg | Farbe: | blau | Material: | Stahl | Marke: | SCHULTE | VE: | 4 Stk/VE | WEIGHT GRO: | .340000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |