Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestücher, LxB 200 x 300 mm, 100 Stk/VE 483247-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483247-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1005007
EAN/GTIN:
     4250108809708
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Vliestücher, LxB 200 x 300 mm, 100 Stk/VE Die Vliestücher, LxB 200 x 300 mm sind leicht, reißfest und saugstark. Die Reinigungstücher sind zu je 5, 10 oder 50 Stück in einem Folienbeutel verpackt wählbar. Leicht, reißfest und umweltfreundlich Recyclingfähig Im Folienbeutel Material = Vliesstoff
Weitere Informationen:
Material:
Vliesstoff
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
1.00 mm
WEIGHT GRO:
.008000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63071030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
1000
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,4773*
€ 0,6173*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,42*
€ 0,76*
2 Tage
125
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
10 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,41*
€ 0,79*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 0,47*
€ 0,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 61,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.