Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROCITY® Überdachung Province City, Fahrradständer 6 Plätze, 483838-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-483838-YY
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529120.8017
EAN/GTIN:
     4055091307510
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
PROCITY® Überdachung Province City, Fahrradständer 6 Plätze, ohne Verkleidung, braun Die PROCITY® Überdachung Province City mit Platz für bis zu 6 Fahrräder ist für den Einsatz in öffentlichen und privaten Bereichen konzipiert. Sie eignet sich sowohl für städtische Plätze und Parks als auch für Betriebsgelände oder Schulhöfe. Ob in der Stadt oder auf dem Land – mit unserer Fahrradüberdachung bieten Sie Radfahrern einen sicheren und wettergeschützten Abstellplatz. Kapazität: bis zu 6 Stellplätze pro Modul (je nach Art der Fahrradständer oder Anlehnbügel) Struktur: Pfosten aus Alurohr, Ø 76 mm, feuerverzinkt und beschichtet Dach: Träger aus Alurohr 40 mm x 60 mm, Rinnen aus Aluprofil, mit UV-beständigen 10 mm Polycarbonat-Stegplatten Lackiert, in verschiedenen Farbvarianten erhältlich Abmessungen (BxHxT): 2.726 mm x 2.718 mm x 2.252 mm Mit Zusatzmodulen erweiterbar Montage: zum Einbetonieren Verschiedene Kopfmodelle zur Auswahl: City, Agora, Kugel oder gebürsteter Edelstahl Optional erhältlich: Seiten- und Rückwandverkleidung, Klemmring zu Befestigung
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Farbe:
braun
Gestell Material:
Aluminium
Höhe:
2718 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
2400.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
182.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.324,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,79*
€ 3.116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.578,36*
€ 3.068,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,39*
€ 2.914,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.380,18*
€ 2.832,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.324,62*
€ 2.766,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.