Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Premium, mit Rillen, höhenverstellbar 110 - 220 mm 485207-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/404/y000404g.jpg
Artikel-Nr.:
     4445-485207-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     13207
EAN/GTIN:
     4260046929314
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Fußstütze Premium, mit Rillen, höhenverstellbar 110 - 220 mm Die rutschfeste Trittfläche der Fußstütze Premium bietet Ihren Füßen eine ergonomische Abstellfläche. Durch die stufenlose Höhenverstellung von 110 - 220 mm bzw. 110 - 320 mm (je nach Modell) und einen Neigungswinkel von 4° - 19° bzw. 0° - 30° können Sie die Stütze Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen. Individuell einstellbar Bequeme stufenlose Höhenverstellung mittels Gasfeder und Auslösung auf Knopfdruck Je nach Ausführung von 4° - 19° bzw. 0° - 30° neigbar Fußauflage aus rutschsicherem Kunststoff, je nach Modell mit Noppen oder Rillen Verstellbereich (modellabhängig): 110 - 220 mm bzw. 110 - 320 mm Höhe = 110 - 220 mm Breite = 320 mm Tiefe = 380 mm Eigengewicht = 4,1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Eigengewicht:
4.1 kg
Höhe:
110 - 220 mm
Tiefe:
380 mm
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,46*
€ 98,85*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 79,55*
€ 100,78*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 127,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 137,26*
€ 4,95*
ab € 118,69*
€ 148,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.