Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze,Trittfläche BxT 320x200mm,H 110-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273671
273671
Artikel-Nr.:
     711-273671
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     13207
EAN/GTIN:
     4260046929314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
Fußstütze
  • Trittfläche Breite x Tiefe 320 x 200 mm
  • Höhe 110 - 220 mm
  • Höhenverstellung durch Gasfeder, stufenlos
  • Neigung verstellbar von 4 bis 19 °
  • Trittplatte aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell in schwarz

Suchbegriffe:
Fußstütze, Fusstritt, Arbeitsplatz-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Arbeitsplatzausstattung:
Fußstütze
Höhe:
110-220 mm
Breite Trittfläche:
320 mm
Tiefe Trittfläche:
200 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder, stufenlos
elektrisch leitend:
nein
Material:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Material Trittplatte:
Kunststoff
Farbe Trittplatte:
schwarz
rutschhemmend:
ja
beheizbar:
nein
neigbar:
ja
Neigungswinkel:
4-19 °
Form:
eckig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4.3 kg
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Fusstritt, Arbeitsplatz-Ausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,46*
€ 98,85*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 79,55*
€ 100,78*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 127,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 137,26*
€ 4,95*
ab € 118,69*
€ 148,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.