Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul, 230-400 VAC, A9L08122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzschutzmodul, 230-400 VAC, A9L08122
Ersatzschutzmodul, 230-400 VAC, A9L08122
Artikel-Nr.:
     4502-01P7930
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08122
EAN/GTIN:
     4099889174915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
industrierelais
Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz Typ 3, IT Netz Ersatzschutzmodul iPRDr IT 8-460 für Überspannungsschutz iPRD8, iPRD8r. Produktbereich: iPRD - Produkt oder Komponententyp: Einsatz - Kurzbezeichnung des Geräts: 8-350 - Typ. d. Überspannungsableiters: elektrisches Verteilun Die technischen Merkmale von A9L08122 von Schneider Electric im Überblick * Kurzschlussfest Ja; * Max. PV-Spannung 400 V * Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25 mm² * Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 16 mm² * Höchste Dauerspannung AC 460 V * Baugröße 2 TE * Netzform IT * Nennableitstoßstrom (8/20) 2 kA * Nennspannung AC 230 V * Prüfklasse Typ 2 Ja; * Schutzart (IP) IP20 * Montageart auf Basiselement * Schutzpegel 2 kV * Signalisierung am Gerät optisch
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Ausführung:
Ersatzschutzmodul
Spannung:
230-400 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.08 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,07*
€ 69,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 73,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.